Etages

Artikelnummer: E8100ETAW
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E8100ETAW
EAN/GTIN 4017976081007
Nummer fabrikant E8100ETAW
L-nummer L90080 1043

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Van solide, buigstijve sandwichplaten, toplaag beukendecor. Draagvermogen per etage 80 kg. Meer- of minderprijs.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 850
Totale breedte (mm): 500
Totale hoogte (mm): 42
Totaal draagvermogen (kg): 90
Kleur: beukendecor