PrecisionBits voor Torx®-schroeven, aansluitzeskant volgens DIN ISO 1173 vorm E 6,3 (1/4″)

Artikelnummer: E6L.400/40-150
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E6L.400/40-150
EAN/GTIN 7610733258178
Nummer fabrikant PB E6L.400/40-150
L-nummer L60060 2642

Omschrijving

Omschrijving:

  • PrecisionBit, vorm E 6,3 (1/4″), lange kling
  • voor Torx®-schroeven
  • voor al het dagelijks schroefwerk in de industrie en ambachtelijk werk, handmatig en machinaal gebruik
  • compatibel buitenzeskant volgens DIN ISO 1173, passend in opname F 6,3
  • lange kling, bereikt moeilijk toegankelijke plaatsen
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
  • optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
  • taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, attractieve plasmacoating voor bescherming tegen roest

Kenmerk:

  • Cilindrische lengte: 125 mm
  • Gehele lengte: 150 mm
  • Profiel: voor Torx®-schroeven
  • Torx® schroefgrootte: 40

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.