PrecisionBits voor Torx®-schroeven, aansluitzeskant volgens DIN ISO 1173 vorm E 6,3 (1/4″)

Artikelnummer: E6L.400/20-150
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer E6L.400/20-150
    EAN/GTIN 7610733258123
    Nummer fabrikant PB E6L.400/20-150
    L-nummer L60060 2637

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • PrecisionBit, vorm E 6,3 (1/4″), lange kling
    • voor Torx®-schroeven
    • voor al het dagelijks schroefwerk in de industrie en ambachtelijk werk, handmatig en machinaal gebruik
    • compatibel buitenzeskant volgens DIN ISO 1173, passend in opname F 6,3
    • lange kling, bereikt moeilijk toegankelijke plaatsen
    • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
    • kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
    • optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
    • taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, attractieve plasmacoating voor bescherming tegen roest

    Kenmerk:

    • Cilindrische lengte: 125 mm
    • Gehele lengte: 150 mm
    • Profiel: voor Torx®-schroeven
    • Torx® schroefgrootte: 20

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen