PrecisionBit, vorm E 6,3 (1/4″), met kogelkop, voor binnenzeskant-schroeven

Artikelnummer: E6.212/4
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E6.212/4
EAN/GTIN 7610733293018
Nummer fabrikant PB E6.212/4

Omschrijving

Omschrijving:

PrecisionBit, vorm E 6,3 (1/4″), met kogelkop
voor binnen-zeskantschroeven
maakt efficiënt schroeven tot onder een hoek van 22° mogelijk
perfect gevormde kogelkop, de oplossing voor moeilijk bereikbare schroeven
voor al het dagelijks schroefwerk in de industrie en ambachtelijk werk, handmatig en machinaal gebruik
compatibel buitenzeskant volgens DIN ISO 1173, passend in opname F 6,3
stroeve, gestructureerde oppervlakte, eenvoudige bituitname
lasergravure toont profielgrootte en maximaal toelaatbaar draaimoment
kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, attractieve plasmacoating voor bescherming tegen roest

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen