Dopbits voor buitenzeskantschroeven, aansluitzeskant volgens DIN ISO 1173 vorm E 6,3 (1/4″)

Artikelnummer: E6.200/10
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E6.200/10
EAN/GTIN 7610733060542
Nummer fabrikant PB E6.200/10
L-nummer L60060 1104

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopbit, vorm E 6,3 (1/4″)
  • voor buiten-zeskantschroeven
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid

Kenmerk:

  • Externe zeshoek: 10
  • Gehele lengte: 60 mm
  • Profiel: voor externe zeskantschroeven
  • Voor metaalschroeven M: 6 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen