Dopbits voor buitenzeskantschroeven, aansluitzeskant volgens DIN ISO 1173 vorm E 6,3 (1/4″)

Artikelnummer: E6.200/5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer E6.200/5
    EAN/GTIN 7610733060481
    Nummer fabrikant PB E6.200/5
    L-nummer L60060 1099

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Dopbit, vorm E 6,3 (1/4″)
    • voor buiten-zeskantschroeven
    • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid

    Kenmerk:

    • Externe zeshoek: 5
    • Gehele lengte: 60 mm
    • Profiel: voor externe zeskantschroeven
    • Voor metaalschroeven M: 2.5 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen