PrecisionBits voor Phillips kruiskopschroeven, aansluitzeskant volgens DIN ISO 1173 vorm E 6,3 (1/4″)

Artikelnummer: E6.190/0
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E6.190/0
EAN/GTIN 7610733207008
Nummer fabrikant PB E6.190/0
L-nummer L60060 1051

Omschrijving

Omschrijving:

  • PrecisionBit, vorm E 6,3 (1/4″)
  • voor Phillips-schroeven
  • voor al het dagelijks schroefwerk in de industrie en ambachtelijk werk, handmatig en machinaal gebruik
  • compatibel buitenzeskant volgens DIN ISO 1173, passend in opname F 6,3
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
  • optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
  • taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, attractieve plasmacoating voor bescherming tegen roest

Kenmerk:

  • Cilindrische lengte: 24 mm
  • Diameter: 4 mm
  • Gehele lengte: 50 mm
  • Phillips schroefgrootte: 0
  • Profiel: voor kruiskopschroeven

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen