PrecisionBits voor gleufkopschroeven, aansluitzeskant volgens DIN ISO 1173 vorm E 6,3 (1/4″)

Artikelnummer: E6.100/6
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer E6.100/6
    EAN/GTIN 7610733019151
    Nummer fabrikant PB E6.100/6
    L-nummer L60060 1435

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • PrecisionBit, vorm E 6,3 (1/4″)
    • voor gleufkopschroeven
    • voor al het dagelijks schroefwerk in de industrie en ambachtelijk werk, handmatig en machinaal gebruik
    • compatibel buitenzeskant volgens DIN ISO 1173, passend in opname F 6,3
    • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
    • kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
    • optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
    • taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, bruinering voor bescherming tegen roest

    Kenmerk:

    • Breedte van het blad: 10 mm
    • Cilindrische lengte: 24 mm
    • Gehele lengte: 50 mm
    • Klingdikte: 1.6 mm
    • Profiel: voor gleufschroeven

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen