Etages voor draagarmwagens met PVC-slang

Artikelnummer: E4625-1ET
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E4625-1ET
EAN/GTIN 4017976358130
Nummer fabrikant E4625-1ET

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Van watervast multiplex 15 mm dik, beide zijden toepasbaar, één zijde is glad en één zijde met antislip (zeefdruk), met bevestigingsklemmen.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1600
Totale breedte (mm): 370
Totale hoogte (mm): 45
Kleur: bruin

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.