Etages voor draagarmwagens met PVC-slang

Artikelnummer: E4616-1ET
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E4616-1ET
EAN/GTIN 4017976358116
Nummer fabrikant E4616-1ET

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Van watervast multiplex 15 mm dik, beide zijden toepasbaar, één zijde is glad en één zijde met antislip (zeefdruk), met bevestigingsklemmen.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 2000
Totale breedte (mm): 600
Totale hoogte (mm): 45
Kleur: bruin