Inhangbare etages

Artikelnummer: E4495ET
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E4495ET
EAN/GTIN 4017976040974
Nummer fabrikant E4495ET
L-nummer L90080 1231

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Etages van draadgaas 40 x 40 mm, gepoedercoat RAL 5007. Draagvermogen per etage 50 kg.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 615
Totale hoogte (mm): 32
Totaal draagvermogen (kg): 50
Kleur: beukendecor