Etages

Artikelnummer: E18203ETAW
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Aflegbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer E18203ETAW
    EAN/GTIN 4017976512679
    Nummer fabrikant E18203ETAW
    L-nummer L90080 1243

    Omschrijving

    Uitvoering:

    toebehoren

    Omschrijving:

    Meer- of minderprijs. Van watervast multiplex. 1 Zijde met zeefdruk antislip, de andere zijde glad.

    Kenmerk:

    Totale lengte (mm): 1200
    Totale breedte (mm): 800
    Totale hoogte (mm): 47
    Totaal draagvermogen (kg): 180
    Kleur: bruin