Kalibratiesensor

Artikelnummer: E.6000-C1000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E.6000-C1000
EAN/GTIN 3662424077845
Nummer fabrikant E.6000-C1000
L-nummer L60130 8932

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulair systeem met een capaciteit tot 1000 Nm
  • Nauwkeurigheid ± 1%, voldoet aan ISO 6789
  • Hoge nauwkeurigheid van 0,5% tussen 10 en 100% van het koppelbereik
  • Kan alleen of met ijkbank CD12 worden gebruikt. A
  • Horizontale of verticale montage voor gebruik in het laboratorium of op de werkplek
  • Vereist installatie van FACOM besturingssoftware op PC (Windows) met USB-aansluiting
  • USB-aansluiting voor gegevensoverdracht en stroomvoorziening
  • Geleverd met adapters voor vierkant aandrijfsleutel
  • Geleverd in kunststof koffer met kalibratiecertificaat

Kenmerk:

  • Kracht [N.m] 10-1000
  • Vierkant 3/4″
  • Gewicht [kg] 1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen