Koppel/hoekadapter, gekalibreerd, 68 - 340 Nm

Artikelnummer: E.506-340S
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E.506-340S
EAN/GTIN 3148519036213
Nummer fabrikant E.506-340S
L-nummer L60130 5175

Omschrijving

Omschrijving:

  • Torsie: ± 3 % tussen 20 en 100 % van sleutelcapaciteit
  • Hoek: ± 2°
  • Meetmodus: apex of volger
  • Cyclusieteller
  • Sleutelknop vergrendelbaar, operator heeft alleen toegang tot programmakeuze en resultatenopslag
  • Meeteenheid: Nm, lbf. ft, lbf.in, kgcm en graden
  • Preset van 9 koppel- en/of hoekwaarden mogelijk
  • Geheugen voor 50 waarden
  • Geleverd met een kalibratiecertificaat in een kunststof koffer

Kenmerk:

  • Kracht [N.m]: 68 - 340
  • Resolutie: 0,1