Elektronische momentsleutel met koppelindicator en afneembare ratel S.372V , 6.7 - 135.0 Nm

Artikelnummer: E.316A135S
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E.316A135S
EAN/GTIN 3148518534765
Nummer fabrikant E.316A135S
L-nummer L60130 3835

Omschrijving

Omschrijving:

  • Torsie: ± 2 % tussen 20 en 100 % van sleutelcapaciteit
  • Hoek: ± 2°
  • Aansluiting: 9x12 en 14x18 mm
  • Meetmodus: apex of volger
  • Key pad vergrendelbaar, operator heeft alleen toegang tot programmakeuze en resultaatopslag
  • Meeteenheid: Nm, lbf. ft, lbf.in, kgcm en graden
  • Mogelijkheid om 9 koppel- en/of hoekwaarden vooraf in te stellen
  • Geheugen voor 250 waarden met USB-aansluiting op PC
  • Geleverd met een kalibratiecertificaat
  • Geleverd met ratel in kunststof koffer en schuimrubberen inzetstuk

Kenmerk:

  • L [mm]: 415
  • Kracht [N.m]: 6,7 - 135,0
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Ratts: S.372V
  • [kg]: 1,709