Elektronische koppel- en hoeksleutel met koppelindicator , 17 - 340 Nm

Artikelnummer: E.316-340D
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer E.316-340D
    EAN/GTIN 3148518450461
    Nummer fabrikant E.316-340D
    L-nummer L60130 7272

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Torsie: ± 2 % tussen 20 en 100 % van sleutelcapaciteit
    • Hoek: ± 2°
    • Aansluiting: 9x12 en 14x18 mm
    • Meetmodus: apex of volger
    • Key pad vergrendelbaar, operator heeft alleen toegang tot programmakeuze en resultaatopslag
    • Meeteenheid: Nm, lbf. ft, lbf.in, kgcm en graden
    • Mogelijkheid om 9 koppel- en/of hoekwaarden vooraf in te stellen
    • Geheugen voor 250 waarden met USB-aansluiting op PC
    • Geleverd met een kalibratiecertificaat
    • Geleverd in kunststof koffer en schuimrubberen inlegstuk

    Kenmerk:

    • L [mm]: 594
    • Kracht [N.m]: 17 - 340
    • [kg]: 2,560