Elektronische momentsleutel met koppelindicator en afneembare ratel S.382V , 17 - 340 Nm

Artikelnummer: E.306A340S
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E.306A340S
EAN/GTIN 3148518349963
Nummer fabrikant E.306A340S
L-nummer L60130 4796

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: ± 2% tussen 20 en 100% van de toetscapaciteit
  • Meetmodus: apex of volger
  • Meeteenheid: Nm, lbf-ft, lbf-in en kg-cm
  • Genummerd en geleverd met een ISO 6789 kalibratiecertificaat
  • Mogelijkheid om 9 koppel- en/of hoekwaarden vooraf in te stellen
  • Geheugen voor 250 waarden met USB-aansluiting op PC
  • Geleverd met ratel in kunststof koffer en schuimrubberen inlegstuk

Kenmerk:

  • L [mm]: 650
  • Kracht [N.m]: 17 - 340
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Ratel: S.382V
  • Afmetingen [mm]: 810 x 80 x 125
  • [kg]: 2.859