Elektronische momentsleutel met koppelindicator en afneembare ratel R.372 , 1.5 - 30.0 Nm

Artikelnummer: E.306A30R
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer E.306A30R
    EAN/GTIN 3148518349536
    Nummer fabrikant E.306A30R
    L-nummer L60130 3213

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Nauwkeurigheid: ± 2% tussen 20 en 100% van de toetscapaciteit
    • Meetmodus: apex of volger
    • Meeteenheid: Nm, lbf-ft, lbf-in en kg-cm
    • Genummerd en geleverd met een ISO 6789 kalibratiecertificaat
    • Mogelijkheid om 9 koppel- en/of hoekwaarden vooraf in te stellen
    • Geheugen voor 250 waarden met USB-aansluiting op PC
    • Geleverd met ratel in kunststof koffer en schuimrubberen inlegstuk

    Kenmerk:

    • L [mm]: 390
    • Kracht [N.m]: 1,5 - 30,0
    • Vierkant [″]: 1/4
    • Ratchets: R.372
    • Afmetingen [mm]: 575 x 73 x 115
    • [kg]: 1.604