Elektronische momentsleutel met koppelindicator en afneembare ratel J.372V , 6.7 - 135.0 Nm

Artikelnummer: E.306A135J
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E.306A135J
EAN/GTIN 3148518349611
Nummer fabrikant E.306A135J
L-nummer L60130 3214

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: ± 2% tussen 20 en 100% van de toetscapaciteit
  • Meetmodus: apex of volger
  • Meeteenheid: Nm, lbf-ft, lbf-in en kg-cm
  • Genummerd en geleverd met een ISO 6789 kalibratiecertificaat
  • Mogelijkheid om 9 koppel- en/of hoekwaarden vooraf in te stellen
  • Geheugen voor 250 waarden met USB-aansluiting op PC
  • Geleverd met ratel in kunststof koffer en schuimrubberen inlegstuk

Kenmerk:

  • L [mm]: 415
  • Kracht [N.m]: 6,7 - 135,0
  • Vierkant [″]: 3/8
  • Ratts: J.372V
  • Afmetingen [mm]: 575 x 73 x 115
  • [kg]: 1,697