Bits reeks 1 - 28 bits in houder

Artikelnummer: E.120PB
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E.120PB
EAN/GTIN 3148518228053
Nummer fabrikant E.120PB

Omschrijving

Levering:

  • Sleutels 1/4″ serie ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Sleutels 1/4″ serie EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Sleutels 1/4″ serie ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Sleutels 1/4″ serie EH.1. : 3 - 4 - 5 - 6 mm
  • Bits 1/4″ serie EX.1: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
  • Bithouder: EF.6P1
  • Geleverd in compacte polyamide vouwdoos die zeer goed bestand is tegen stoten en chemicaliën
.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen