Bithouder, bits 1/4″ , Torx Plus® , set in scharnierende houder, 11 st.

Artikelnummer: E.116
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E.116
EAN/GTIN 3148519064940
Nummer fabrikant E.116
L-nummer L60130 6822

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bits serie 1 - 10 bits in houder

Levering:

  • Bits 1/4″ serie EXP.1: IP8 - IP9 - IP10 - IP15 - IP20 - IP25 - IP27 - IP30 - IP40
  • Bithouder: EF.6P1
  • Geleverd in compacte polyamide vouwdoos die zeer goed bestand is tegen stoten en chemicaliën