Bithouder, bits 1/4″ , Phillips®, Pozidriv®, sleuf , set in klapbare houder, 11 st.

Artikelnummer: E.110
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E.110
EAN/GTIN 3148519064193
Nummer fabrikant E.110
L-nummer L60130 6718

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bithouder, bits 1/4″ , Phillips®, Pozidriv®, sleuf, set in opvouwbare houder, 11-delig.

Levering:

  • Sleutels 1/4″ serie ES.1T: 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
  • Sleutels 1/4″ serie EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Sleutels 1/4″ serie ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Sleutelhouder: EF.6P1
  • Geleverd in compacte polyamide vouwdoos die zeer goed bestand is tegen stoten en chemicaliën