DX4 Hi-Vis Hoodie Orange/Black XXL R

Artikelnummer: DX483OBRXXL
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
Artikelnummer DX483OBRXXL
EAN/GTIN 5036108414307
Nummer fabrikant DX483OBRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De DX4 Hi-Vis Hoodie is innovatief en technisch met een met fleece gebonden stof die voor extra warmte zorgt en gesegmenteerde HiVisTex Pro gesegmenteerde striping voor onbeperkte bewegingsvrijheid. Twee borst- en zijvakken met rits bieden veel veilige opbergruimte. Een eigentijdse optie voor de moderne werknemer.

Kenmerk:

  • 100% Polyester mechanische stretch verwerkt tot 100% polyester fleece
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
  • Met warmte aangebrachte reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester Anti-Pill afwerking, dubbelzijdig gebonden fleece
Shell samenstelling: 100% Polyester Anti-Pill afwerking, dubbelzijdig gebonden fleece
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen