DX4 Hi-Vis 1/4 Hoodie met rits Orange/Black XL R

Artikelnummer: DX482OBRXL
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
Artikelnummer DX482OBRXL
EAN/GTIN 5036108400089
Nummer fabrikant DX482OBRXL

Omschrijving

Omschrijving:

De DX4 Hi-Vis Hoodie is de perfecte tussenlaag qua ontwerp, warmte en stretch. Dit model heeft het perfecte stofgewicht om je warm te houden in de winter en het premium ontwerp geeft je een moderne en stijlvolle look, vooral in combinatie met de rest van de DX4.

Kenmerk:

  • 100% Polyester mechanische stretch verwerkt tot 100% polyester fleece
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • 2 zijzakken met rits
  • 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
  • Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
  • Slim-fit ontwerp is nauwsluitend en toch niet beperkend
  • Met warmte aangebrachte reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size M UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester interlock samengesteld tot 100% Polyester Fleece
Shell samenstelling: 100% Polyester interlock samengesteld tot 100% Polyester Fleece
Voering: 100% Polyester Mesh
Voering samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Voering gewicht gm: 165
Voering gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen