DX4 Hi-Vis Zip Base Layer Orange/Black XXL R

Artikelnummer: DX481OBRXXL
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
Artikelnummer DX481OBRXXL
EAN/GTIN 5036108359684
Nummer fabrikant DX481OBRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De DX4 Hi-Vis Base Layer is lichtgewicht en ademend, wat helpt bij een perfecte controle van de lichaamstemperatuur. De zeer rekbare en duurzame nylon stof vormt een aanvulling op het ″body-mapped″ ontwerp. Met raglanmouwen en HiVis Tex Pro gesegmenteerde tape voor vloeiende beweging en extra comfort.

Kenmerk:

  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Duim lus
  • Gemaakt met een active fit
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • 2 zijzakken met rits
  • Borstzak voorzien van rits
  • 6 opbergzakken
  • Afneembare ID-houder
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elastane
Shell samenstelling: 92% Polyester 8% Elastane
Contrasterende stof: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan
Contrast samenstelling: 92% Nylon, 8% Elastaan
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen