DX4 Zip Base Layer Top Metro Blue S R

Artikelnummer: DX480MBRS
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
Artikelnummer DX480MBRS
EAN/GTIN 5036108327294
Nummer fabrikant DX480MBRS

Omschrijving

Omschrijving:

De DX4 Hi-Vis Base Layer is lichtgewicht en ademend, wat helpt bij een perfecte controle van de lichaamstemperatuur. De zeer rekbare en duurzame nylon stof vormt een aanvulling op het ″body-mapped″ ontwerp. Met raglanmouwen voor soepele beweging en comfort. De volledige ritssluiting aan de voorkant met kinbeschermer heeft een rubberen trekker voor een gemakkelijke grip. De hand- en borstzakken met rits zijn ideaal om kleinere spullen veilig op te bergen.

Kenmerk:

  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Gemaakt met een active fit
  • Ritssluiting voorzijde
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Duim lus
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Borstzak voorzien van rits
  • 6 opbergzakken
  • Zijzakken met rits
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Contrasterende premium kwaliteit ritsen voor een stijlvolle uitstraling
  • Trenzen op alle kritische punten
  • Nieuwe kleur

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan
Shell samenstelling: 92% Nylon, 8% Elastaan
Shell gewicht gm: 213
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen