Omschrijving:
De DX4 Hi-Vis Base Layer is lichtgewicht en ademend, wat helpt bij een perfecte controle van de lichaamstemperatuur. De zeer rekbare en duurzame nylon stof vormt een aanvulling op het ″body-mapped″ ontwerp. Met raglanmouwen voor soepele beweging en comfort. De volledige ritssluiting aan de voorkant met kinbeschermer heeft een rubberen trekker voor een gemakkelijke grip. De hand- en borstzakken met rits zijn ideaal om kleinere spullen veilig op te bergen.
Kenmerk:
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Gemaakt met een active fit
- Ritssluiting voorzijde
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Duim lus
- Verlengd achterpand voor meer bescherming
- Borstzak voorzien van rits
- 6 opbergzakken
- Zijzakken met rits
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- Stijlvolle contrast kleuren
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- Contrasterende premium kwaliteit ritsen voor een stijlvolle uitstraling
- Trenzen op alle kritische punten
- Nieuwe kleur
Materiaal:
Shell-stof: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan
Shell samenstelling: 92% Nylon, 8% Elastaan
Shell gewicht gm: 213
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;