DX4 Softshell Gilet (3L) Black L R

Artikelnummer: DX476BKRL
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
Artikelnummer DX476BKRL
EAN/GTIN 5036108401345
Nummer fabrikant DX476BKRL

Omschrijving

Omschrijving:

De DX4 Softshell Gilet is ontworpen met behulp van een revolutionaire ademende, waterdichte en winddichte ripstop-stof. Het op sport geïnspireerde ontwerp omvat een langere ruglengte, reflecterende biezen en meerdere zakken voor voldoende opbergruimte. De ideale keuze voor de moderne drager

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Contrastkleur aan binnenzijde
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Borstzak voorzien van rits
  • Zijzakken met rits
  • 7 opbergzakken
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Contrasterende premium kwaliteit ritsen voor een stijlvolle uitstraling
  • Trenzen op alle kritische punten
  • Gemaakt met een active fit
  • 3 laags
  • Telefoonzak
  • Nieuwe kleur

Materiaal:

Shell-stof: Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastaan Ripstop gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell samenstelling: 92% Polyester, 8% Elastaan Ripstop gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Voering: 100% Polyester Mesh
Voering samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 315
Shell gewicht oz: 9.5
Voering gewicht gm: 165
Voering gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen