Omschrijving:
Het DX4 Hi-Vis Hybride Baffle Jack heeft een ergonomisch op het lichaam afgestemd ontwerp om isolatie en comfort in balans te brengen. Gevoerde insulatex panelen zorgen ervoor dat het lichaam warmt blijft terwijl de gebreide mouwen onbeperkte stretch geeft bij het bewegen. Lichtgewicht flexibel Hivistex Pro reflecterende striping die met warmte is aangebracht zorgt voor verbeterde zichtbaarheid en mobiliteit.
Kenmerk:
- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 6 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits
- Zijzakken met rits
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Afneembare ID-houder
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- CE gecertificeerd
- Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
- UKCA gemarkeerd
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2 (SIZES S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (SIZE L UPWARDS )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester Ripstop
Shell samenstelling: 100% Polyester Ripstop
Contrasterende stof: 100% polyester gebreid, gebonden met een 100% polyester fleece, 2 laags
Contrast samenstelling: 100% polyester gebreid, gebonden met een 100% polyester fleece, 2 laags
Vulling stof: Insulatex Gevoerd
Samenstelling vulling: Insulatex Gevoerd
Shell gewicht gm: 85
Vulling gewicht gm: 120
Vulling gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.