DX4 Hi-Vis Hybride Baffle Jack Orange/Black XXXL R

Artikelnummer: DX473OBRXXXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer DX473OBRXXXL
EAN/GTIN 5036108361700
Nummer fabrikant DX473OBRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het DX4 Hi-Vis Hybride Baffle Jack heeft een ergonomisch op het lichaam afgestemd ontwerp om isolatie en comfort in balans te brengen. Gevoerde insulatex panelen zorgen ervoor dat het lichaam warmt blijft terwijl de gebreide mouwen onbeperkte stretch geeft bij het bewegen. Lichtgewicht flexibel Hivistex Pro reflecterende striping die met warmte is aangebracht zorgt voor verbeterde zichtbaarheid en mobiliteit.

Kenmerk:

  • Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • 6 opbergzakken
  • Borstzak voorzien van rits
  • Zijzakken met rits
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Afneembare ID-houder
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • CE gecertificeerd
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • UKCA gemarkeerd
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (SIZES S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (SIZE L UPWARDS )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester Ripstop
Shell samenstelling: 100% Polyester Ripstop
Contrasterende stof: 100% polyester gebreid, gebonden met een 100% polyester fleece, 2 laags
Contrast samenstelling: 100% polyester gebreid, gebonden met een 100% polyester fleece, 2 laags
Vulling stof: Insulatex Gevoerd
Samenstelling vulling: Insulatex Gevoerd
Shell gewicht gm: 85
Vulling gewicht gm: 120
Vulling gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen