DX4 Hoodie met rits Black XXL R

Artikelnummer: DX472BKRXXL
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
ademend ja
Armlengte Lange mouwen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DX472BKRXXL
EAN/GTIN 5036108410231
Nummer fabrikant DX472BKRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De DX4 Hoodie met ritssluiting is innovatief en technisch met een stof met twee gezichten die zorgt voor een lichte warmte en een onbeperkte beweging. Twee borstzakken met ritssluiting en zijzakken bieden veel veilige opbergruimte. De volledige ritssluiting aan de voorkant heeft een rubberen trekker voor gemakkelijke grip en de verstelbare capuchon zorgt voor een nauwsluitende pasvorm. Een eigentijdse optie voor de moderne werknemer.,

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Contrastkleur aan binnenzijde
  • Gemaakt met een active fit
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • Borstzak voorzien van rits
  • De aangehechte capuchon is stijlvol en praktisch
  • 6 opbergzakken
  • Zijzakken met rits
  • Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Contrasterende premium kwaliteit ritsen voor een stijlvolle uitstraling
  • Ritssluiting voorzijde
  • Nieuwe kleur

Materiaal:

Shell-stof: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastaan
Shell samenstelling: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastaan
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen