Omschrijving:
Het WX3 Baffle Jack heeft een ergonomisch op het lichaam afgestemd ontwerp om isolatie en comfort in balans te brengen. Gewatteerde Insulatex-panelen helpen de kern van het lichaam warm te houden, terwijl de softshell-panelen een winddicht en ademend membraan bieden. Twee borstzakken met ritssluiting aan de zijkant en binnenzakken bieden veel veilige opbergruimte.
Kenmerk:
- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Contrastkleur aan binnenzijde
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Borstzak voorzien van rits
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Verlengd achterpand voor meer bescherming
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- 6 opbergzakken
- Zijzakken met rits
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- Stijlvolle contrast kleuren
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- Contrasterende premium kwaliteit ritsen voor een stijlvolle uitstraling
- Gemaakt met een active fit
Materiaal:
Shell-stof: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, Antistatische Finish
Shell samenstelling: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, Antistatische Finish
Contrasterende stof: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastaan
Contrast samenstelling: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastaan
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 65
Shell gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 120
Vulling gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;