DX4 Hybrid Baffle vest Metal Grey XXXL R

Artikelnummer: DX470MGRXXXL
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
Artikelnummer DX470MGRXXXL
EAN/GTIN 5036108326907
Nummer fabrikant DX470MGRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het DX4 Baffle vest heeft een op het lichaam gerichte modellering zodat er een goede balans is tussen isolatie en bewegingsvrijheid. De borst en rug panelen zijn gemaakt van een slijtvast Nylon en gevoerd met Insulatex materiaal en houden met name het lichaam comfortabel warm. Twee borstzakken met ritssluiting, zijzakken en een binnenzakken bieden u voldoende veilige opbergruimte.

Kenmerk:

  • Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
  • Contrastkleur aan binnenzijde
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • Borstzak voorzien van rits
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • 6 opbergzakken
  • Zijzakken met rits
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Contrasterende premium kwaliteit ritsen voor een stijlvolle uitstraling
  • Gemaakt met een active fit

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, Antistatische Finish
Shell samenstelling: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, Antistatische Finish
Contrasterende stof: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastaan
Contrast samenstelling: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastaan
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 65
Shell gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 120
Vulling gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen