DX4 Hoodie met kwart rits Metro Blue M R

Artikelnummer: DX467MBRM
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
ademend ja
Armlengte Lange mouwen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DX467MBRM
EAN/GTIN 5036108387618
Nummer fabrikant DX467MBRM

Omschrijving

Omschrijving:

De DX4-hoodie is gemaakt van polyester met elastaan ​​waardoor het in vier richtingen stretcht en daardoor perfect is om in te werken. De zware stof om je warm te houden in de winter en er toch fris uit te zien zoals je wilt, perfect in combinatie met de DX4-werkbroek.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
  • 2 zijzakken met rits
  • Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastaan
Shell samenstelling: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastaan
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 30°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Liggend uitdruppelen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen