Omschrijving:
Het DX4 3-in-1-jack maakt gebruik van een dynamische stretch en sterk isolerende stof die het hele jaar door maximale warmte, waterdichte, winddichte en ademende bescherming biedt. Het jack bestaat uit een volledig waterdichte jack en een afneembare geïsoleerd jack met ritssluiting die op zichzelf kan worden gedragen. Het ergonomische profiel en de raglanmouwen zorgen voor een onbeperkt bewegingsbereik en meer bewegingsvrijheid. De langere ruglengte, de windvangers en de verstelbare capuchon bieden extra bescherming tegen de elementen.
Kenmerk:
- 3 in 1 water- en windproof jack
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Interactief binnenjack
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
- Zijzakken met rits
- 7 opbergzakken
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- Stijlvolle contrast kleuren
- Gelede Darten voor extra vormgeving
- Gemaakt met een active fit
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- Contrasterende premium kwaliteit ritsen voor een stijlvolle uitstraling
- Trenzen op alle kritische punten
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
- Telefoonzak
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Nieuw model
Materiaal:
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;