DX4 Regenjack Black L R

Artikelnummer: DX463BKRL
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
Artikelnummer DX463BKRL
EAN/GTIN 5036108386994
Nummer fabrikant DX463BKRL

Omschrijving

Omschrijving:

Het DX4 Regenjack maakt gebruik van dynamische stretch die het hele jaar door maximale waterdichte, winddichte en ademende bescherming biedt. Het ergonomische profiel en de raglanmouwen zorgen voor een onbeperkt bewegingsbereik en meer bewegingsvrijheid. De langere ruglengte, de windvangers en de verstelbare capuchon bieden extra bescherming tegen de elementen.

Kenmerk:

  • Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • Borstzak voorzien van rits
  • Zijzakken met rits
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • 5 opbergzakken
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Gemaakt met een active fit
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
  • Trenzen op alle kritische punten
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan
Shell samenstelling: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan
Voering: 100% Polyester Mesh
Voering samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 160
Shell gewicht oz: 5
Voering gewicht gm: 125
Voering gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen