Omschrijving:
Fris dynamisch ontwerp, gecombineerd met superieure stretch ademende stof, dat maakt dit jack het meest gewilde hi-vis regenjack op de markt. Vol met innovatieve kenmerken waaronder HiVisTexPro met warmte aangebrachte reflecterende striping, Texpel Splash Eco water afstotende finish en voorgevormde mouwen Met dit jack ziet de drager er gegarandeerd geweldig uit en blijft hij veilig en comfortabel, ongeacht de werkzaamheden.
Kenmerk:
- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Geen schoudernaden voor maximale bescherming tegen doordringen van water
- De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort
- Gelede Darten voor extra vormgeving
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Afneembare ID-houder
- Borstzak aan binnenzijde
- Capuchon is verticaal en horizontaal verstelbaar
- Verdekte afneembare capuchon
- Verlengd rugpand
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- 6 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Geregistreerd Europees Ontwerp
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- CE gecertificeerd
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Telefoonzak
- Nieuw model
Norm:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiaal:
Shell-stof: Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan
Shell samenstelling: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan
Voering: 100% Polyester Mesh
Voering samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 160
Shell gewicht oz: 5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.