DX4 Hi-Vis winterjack Orange/Black XXL R

Artikelnummer: DX461OBRXXL
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
Artikelnummer DX461OBRXXL
EAN/GTIN 5036108358427
Nummer fabrikant DX461OBRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Fris dynamisch ontwerp, gecombineerd met superieure stretch ademende stof, maakt dit jack de meest gewilde hi-vis winterjas op de markt. Boordevol innovatieve functies, waaronder Hi-Vis-Tex Pro door hitte aangebrachte reflecterende striping, Texpel vlek- en oliewerende finish, geborstelde microfleece kraag en gelede mouwen. De superieure 'InsulatexPro' gevoerde isolatie geeft perfecte warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen. Met dit jack ziet de drager er gegarandeerd geweldig uit en blijft hij veilig en comfortabel, ongeacht de taak.

Kenmerk:

  • Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • Geen schoudernaden voor maximale bescherming tegen doordringen van water
  • De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort
  • Gelede Darten voor extra vormgeving
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Afneembare ID-houder
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
  • Capuchon is verticaal en horizontaal verstelbaar
  • Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Verlengd rugpand
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Binnenzak voor het veilig opbergen van een tablet
  • 6 opbergzakken
  • Borstzak voorzien van rits
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • CE gecertificeerd
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • Telefoonzak
  • UKCA gemarkeerd
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiaal:

Shell-stof: Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan
Shell samenstelling: Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan
Voering: 100% Polyester Stretch 75D Pongee
Voering samenstelling: 100% Polyester Stretch 75D Pongee
Vulling stof: InsulatexPro: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 160
Shell gewicht oz: 5
Voering gewicht gm: 80
Voering gewicht oz: 3
Vulling gewicht gm: 160
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen