Omschrijving:
Premium geïsoleerde winter Amerikaanse overall gemaakt van duurzaam 300D Oxford stretch polyester doek. Met een afritsbare functie aan de achterkant kan het bovenstuk volledig worden verwijderd om er een broek van te maken, dit draagt bij tot veelzijdigheid. Voorgevormde zakken met verstelbare kniestukken, royale voorzakken en multifunctionele dijbeenzakken met rits bieden veilige opbergruimte voor telefoon, pennen en gereedschap.
Kenmerk:
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Afneembaar voor-en achterpand voor meer mogelijkheden.
- Duimstokzak
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- Meerdere compartimenten met rits voor veilig opbergen
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- Telefoonzak
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Verstelbare beenlengte van normaal naar lang
- De spie zorgt voor minder spanning op de naden
- Rits met Portwest knoopsluiting
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- Trenzen op alle kritische punten
- Geregistreerd Europees Ontwerp
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- 16 opbergzakken
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Nieuw model
Norm:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiaal:
Shell-stof: Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Membraan
Shell samenstelling: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Membraan
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: InsulatexPro: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Voering gewicht gm: 52
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 160
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;