DX4-Hi-Vis Broek klasse 1 met afneembare holsterzakken Yellow/Black 34 R

Artikelnummer: DX457YBR34
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
Artikelnummer DX457YBR34
EAN/GTIN 5036108414963
Nummer fabrikant DX457YBR34

Omschrijving

Omschrijving:

De DX4 Hi-Vis Broek klasse 1 met afneembare holsterzakken maakt gebruik van de gericht aangebrachte dynamische 4-way stretchstoffen voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. De broek heeft een hoog oplopende tailleband aan de achterkant met zij-elastiek, die bescherming biedt in alle werkhoudingen. Voorgevormde verstelbare kniezakken, royale voorzakken, een afneembare holsterzak en multifunctionele dijbeenzakken met rits bieden veilige opslag. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.

Kenmerk:

  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • 16 opbergzakken
  • Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
  • Kniezakken met opening aan bovenzijde
  • Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
  • Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
  • Slim Fit stretch materiaal
  • Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • CE gecertificeerd
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
  • 40 UPF-geclassificeerde stof om 98% van de UV-stralen te blokkeren

Norm:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan
Shell samenstelling: 93% Polyester, 7% Elastaan
Contrasterende stof: Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elastane
Contrast samenstelling: 92% Polyester 8% Elastane
Shell gewicht gm: 270
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen