DX4-Hi-Vis Broek met afneembare holsterzakken Orange/Black 34 R

Artikelnummer: DX454OBR34
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DX454OBR34
EAN/GTIN 5036108413386
Nummer fabrikant DX454OBR34

Omschrijving

Omschrijving:

De DX4 Hi-Vis Broek met afneembare holsterzakken maakt gebruik van de gericht aangebrachte dynamische 4-way stretchstoffen voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. De broek heeft een hoog oplopende tailleband aan de achterkant met zij-elastiek, die bescherming biedt in alle werkhoudingen. Voorgevormde verstelbare kniezakken, royale voorzakken, een afneembare holsterzak en multifunctionele dijbeenzakken met rits bieden veilige opslag. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.

Kenmerk:

  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • 16 opbergzakken
  • Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
  • Kniezakken met opening aan bovenzijde
  • Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
  • Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
  • Slim Fit stretch materiaal
  • Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell gewicht gm: 235
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen