Omschrijving:
De DX4 Afneembare Hi-Vis service broek is ergonomisch ontworpen en maakt gebruik van de gerichte plaatsing van dynamische 4X stretchstoffen voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. De broek heeft een hoog oplopende tailleband aan de achterkant met zij-elastiek, die bescherming biedt in alle werkhoudingen. Royale cargozakken bieden veilige opbergruimte. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.
Kenmerk:
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 7 opbergzakken
- Duimstokzak
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
- Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
- Geregistreerd Europees Ontwerp
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiaal:
Shell-stof: Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elastane
Shell samenstelling: 92% Polyester 8% Elastane
Contrasterende stof: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Contrast samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Shell gewicht gm: 235
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.