Omschrijving:
De DX4 Hi-Vis klasse 1 met afneembare holster zakken, is voorzien van doelgerichte 4X-stretchdoek om een maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk te garanderen. De broek heeft een hoge tailleband aan de achterkant met elastiek aan de zijkant, waardoor bescherming in alle werkposities wordt gegarandeerd. Voorgebogen, verstelbare kniestukzakken, ruime voorzakken en multifunctionele dijbeenzakken met rits voor veilig opbergen van telefoon, pennen en gereedschap. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.
Kenmerk:
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 11 opbergzakken
- Duimstokzak
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- Gratis kniestukken bij deze broek
- Telefoonzak
- Meerdere compartimenten met rits voor veilig opbergen
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
- De spie zorgt voor minder spanning op de naden
- Rits met Portwest knoopsluiting
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- Trenzen op alle kritische punten
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Geregistreerd Europees Ontwerp
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Gratis kniebeschermers inbegrepen
Materiaal:
Shell-stof: Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan
Shell samenstelling: 93% Polyester, 7% Elastaan
Contrasterende stof: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Contrast samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Shell gewicht gm: 270
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;