Omschrijving:
De DX4 Hi-Vis Klasse 1 holsterbroek maakt gebruik van de gericht aangebrachte dynamische 4X-stretchstoffen voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. De broek heeft een hoog oplopende tailleband aan de achterkant met zij-elastiek, die bescherming biedt in alle werkhoudingen. Voorgevormde verstelbare kniezakken met opening aan de bovenzijde, royale zakken en multifunctionele dijbeenzakken met rits bieden veilige opslag. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.
Kenmerk:
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 16 opbergzakken
- ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
- Duimstokzak
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Verdekte telefoonzak
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Gratis kniestukken bij deze broek
- Verstelbare beenlengte van normaal naar lang
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
- Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
- Geregistreerd Europees Ontwerp
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiaal:
Shell-stof: Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan
Shell samenstelling: 93% Polyester, 7% Elastaan
Contrasterende stof: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Contrast samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.