DX4-Hi-Vis broek met afneembare holsterzakken Yellow/Black 34 R

Artikelnummer: DX442YBR34
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer DX442YBR34
EAN/GTIN 5036108336876
Nummer fabrikant DX442YBR34

Omschrijving

Omschrijving:

De DX4 Afneembare Hi-Vis holsterbroek is ergonomisch ontworpen en maakt gebruik van de gerichte plaatsing van dynamische 4X stretchstoffen voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. De broek heeft een hoge tailleband aan de achterkant met elastiek aan de zijkant, waardoor bescherming in alle werkposities wordt gegarandeerd. Voorgevormde verstelbare kniezakken met opening aan de bovenzijde, royale zakken en multifunctionele dijbeenzakken met rits bieden veilige opslag. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.

Kenmerk:

  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • 16 opbergzakken
  • ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
  • Duimstokzak
  • De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
  • Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
  • Verdekte telefoonzak
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • Gratis kniestukken bij deze broek
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elastane
Shell samenstelling: 92% Polyester 8% Elastane
Contrasterende stof: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Contrast samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Shell gewicht gm: 240
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen