Omschrijving:
De DX4 Afneembare Hi-Vis holsterbroek is ergonomisch ontworpen en maakt gebruik van de gerichte plaatsing van dynamische 4X stretchstoffen voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. De broek heeft een hoge tailleband aan de achterkant met elastiek aan de zijkant, waardoor bescherming in alle werkposities wordt gegarandeerd. Voorgevormde verstelbare kniezakken met opening aan de bovenzijde, royale zakken en multifunctionele dijbeenzakken met rits bieden veilige opslag. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.
Kenmerk:
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 16 opbergzakken
- ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
- Duimstokzak
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Verdekte telefoonzak
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- Gratis kniestukken bij deze broek
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
- Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
- Geregistreerd Europees Ontwerp
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiaal:
Shell-stof: Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elastane
Shell samenstelling: 92% Polyester 8% Elastane
Contrasterende stof: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Contrast samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Shell gewicht gm: 240
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.