DX4 Hi-Vis Klasse 2 Winterjack Orange/Black XXL R

Artikelnummer: DX430OBRXXL
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
Artikelnummer DX430OBRXXL
EAN/GTIN 5036108412129
Nummer fabrikant DX430OBRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Fris dynamisch ontwerp, gecombineerd met superieure stretch ademende stof, maakt dit jack de meest gewilde hi-vis winterjas op de markt. Boordevol innovatieve functies, waaronder Hi-Vis-Tex Pro door hitte aangebrachte reflecterende striping, Texpel vlek- en oliewerende finish, geborstelde microfleece kraag en gelede mouwen. De superieure 'InsulatexPro' gevoerde isolatie geeft perfecte warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen. Met dit jack ziet de drager er gegarandeerd geweldig uit en blijft hij veilig en comfortabel, ongeacht de werkzaamheden.

Kenmerk:

  • Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
  • Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
  • InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
  • Geen schoudernaden voor maximale bescherming tegen doordringen van water
  • De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort
  • Gelede Darten voor extra vormgeving
  • Afneembare ID-houder
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Capuchon is verticaal en horizontaal verstelbaar
  • Verlengd rugpand
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • 6 opbergzakken
  • Twee zakken
  • Borstzak voorzien van rits
  • Binnenzak voor het veilig opbergen van een tablet
  • Borstzak aan binnenzijde
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Telefoonzak
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)

Materiaal:

Shell-stof: Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan
Shell samenstelling: Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan
Voering: 100% Polyester Stretch 75D Pongee
Voering samenstelling: 100% Polyester Stretch 75D Pongee
Vulling stof: InsulatexPro: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 160
Shell gewicht oz: 5
Voering gewicht gm: 80
Voering gewicht oz: 3
Vulling gewicht gm: 160
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen