DX4 Hi-Vis T-shirt L/M Orange/Black XXL R

Artikelnummer: DX416OBRXXL
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
Artikelnummer DX416OBRXXL
EAN/GTIN 5036108414567
Nummer fabrikant DX416OBRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit DX4 Hi-Vis T-shirt is ontworpen met een actieve pasvorm met gebruik van premium cooling doek die u de hele dag koel, droog en comfortabel houdt. Lichtgewicht flexibel Hivistex Pro reflecterende striping die met warmte is aangebracht zorgt voor verbeterde zichtbaarheid en mobiliteit.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Getapte neknaden voor extra comfort
  • Slim-fit ontwerp is nauwsluitend en toch niet beperkend
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: EzeeCool: 100% Polyester Pin Mesh
Shell samenstelling: 100% Polyester Pin Mesh
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen