DX4 T-shirt L/M Black XXXL R

Artikelnummer: DX415BKRXXXL
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
Artikelnummer DX415BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108409013
Nummer fabrikant DX415BKRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit DX4 T-shirt met lange mouwen heeft een actieve pasvorm en is gemaakt van eersteklas polyester stof die de drager de hele dag koel, droog en comfortabel houdt. De belangrijkste kenmerken zijn reflecterende print en contrasterende trims. Dit T-shirt is ideaal voor bedrukking voor uw klant

Kenmerk:

  • Kreuk, koel en droog eigenschappen
  • Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Slim-fit ontwerp is nauwsluitend en toch niet beperkend
  • Geribbelde kraag
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Nieuw model
  • Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
  • Unieke behandeling met antibacteriële zilverionen

Materiaal:

Shell-stof: EzeeCool: 100% Polyester Pin Mesh
Shell samenstelling: 100% Polyester Pin Mesh
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen