DX4 Hi-Vis polo K/M Orange/Black XL R

Artikelnummer: DX412OBRXL
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
Artikelnummer DX412OBRXL
EAN/GTIN 5036108364916
Nummer fabrikant DX412OBRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Eigentijds DX4 Hi-Vis Poloshirt ontworpen met een actieve pasvorm met gebruik van premium polyester, polypropyleen stof die u de hele dag koel, droog en comfortabel houdt. Lichtgewicht flexibel Hivistex Pro reflecterende striping die met warmte is aangebracht zorgt voor verbeterde zichtbaarheid en mobiliteit.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Geweldig model met contrast kraag en fluorescerende striping
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: EzeeCool: 100% Polyester Pin Mesh
Shell samenstelling: 100% Polyester Pin Mesh
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen